› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi CuAl 120-240mm² XT1 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067162R1
Cod. Produttore 1SDA067162R1
Cod. EAN 8015644010768

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi 1x120-240mm²
  • Materiale: rame-alluminio
  • Kit da 8 pezzi con morsetti
  • Compatibile con custodia XT1
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: interruttori Tmax XT XT1
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Adatto per cavi in rame e alluminio

Descrizione del prodotto

Kit terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio fino a 240 mm², specificamente progettato per i modelli di interruttori SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente il collegamento frontale dei cavi, garantendo un'installazione sicura e affidabile. È compatibile con configurazioni a 3 poli e 4 poli, offrendo versatilità per diverse esigenze elettriche. I componenti inclusi assicurano una connessione ottimale per cavi rame-alluminio, con particolare attenzione alla facilità di montaggio e alla robustezza meccanica. Adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di connessione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 8pcs WITH CLAMPS CASE XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi CuAl 120-240mm² XT1 industriale