› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi CuAl 1,5-70mm² XT1 8pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067154R1
Cod. Produttore 1SDA067154R1
Cod. EAN 8015644010485

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile con cavi 1,5-70 mm²
  • Materiale: rame-alluminio
  • Confezione da 8 pezzi
  • Adatto per interruttori Tmax
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Alta conducibilità elettrica

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per l’installazione su interruttori della serie SACE Tmax XT1. Questo kit comprende 8 pezzi adatti per sezioni di cavo da 1,5 mm² fino a 70 mm². I terminali garantiscono una connessione sicura e affidabile tra i cavi in rame o alluminio e l’interruttore, supportando sia cavi rigidi che flessibili. Sono compatibili con interruttori a 4 poli e consentono un serraggio ottimale con coppie di serraggio specifiche, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. La progettazione facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile e robusta per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x1,5...70mm2 8pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi CuAl 1,5-70mm² XT1 8pz