› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori connessione cavi 120-240mm² serie XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067160R1
Cod. Produttore 1SDA067160R1
Cod. EAN 8015644695002

Informazioni principali

  • Tipo: Kit terminali FC CuAl
  • Sezione cavi: 1x120...240 mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Compatibile con: Tmax XT1
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Utilizzo: Connessione cavi

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per il collegamento di cavi in rame e alluminio con sezione fino a 240 mm², compatibili con interruttori SACE Tmax serie XT1. Questo kit comprende 4 pezzi specifici per configurazioni a 4 poli, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile grazie alla vite di serraggio con coppia consigliata di 18 Nm. I terminali sono adatti per cavi rigidi e flessibili, con dimensioni massime esterne fino a 21 mm e lunghezza di inserimento di 240 mm. Il design consente un montaggio semplice e un collegamento ottimale, assicurando un'elevata conducibilità elettrica e una protezione efficace contro l'ossidazione, ideale per applicazioni elettriche industriali e di potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 4pcs WITH CLAMPS CASE XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori connessione cavi 120-240mm² serie XT1