› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento rame-alluminio 95-185mm² XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067182R1
Cod. Produttore 1SDA067182R1
Cod. EAN 8015644010966

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X95...185MM2 XT3 8PCS
  • Applicazione: Terminali frontali cavi
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Sezione cavi: 1x95...185 mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT3
  • Tipo: Kit accessori

Descrizione del prodotto

Il kit FC CuAl è composto da terminali anteriori specificamente progettati per il collegamento di cavi in rame e alluminio, compatibili con gli interruttori della serie SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali frontali permettono una connessione sicura e affidabile di cavi con sezioni variabili, da 1,5 mm² fino a 185 mm², a seconda del modello XT di riferimento. Il kit include 8 pezzi ed è indicato per un numero di poli pari a 4. I terminali sono progettati per garantire una perfetta connessione sia con cavi in rame che in alluminio, con valori di coppia di serraggio specifici per ogni tipo di cavo e sezione, assicurando così la massima sicurezza e prestazioni elettriche ottimali. L’installazione deve essere effettuata facendo riferimento agli interruttori fissi per quanto riguarda le coppie di serraggio e le modalità di montaggio. Questi accessori sono fondamentali per realizzare connessioni elettriche robuste e durature in impianti industriali e civili, assicurando efficienza e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x95...185mm2 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento rame-alluminio 95-185mm² XT3