› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT accessori collegamento rame-alluminio 2x35-120mm² XT3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067187R1
Cod. Produttore 1SDA067187R1
Cod. EAN 8015644009199

Informazioni principali

  • Connessioni per cavi Cu/Al 2x35...120mm²
  • Contenuto kit: 3 pezzi
  • Terminali frontali per cavi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibile con Tmax T1-T3-T4 e XT
  • Materiale: lega di rame-alluminio
  • Adatto per interruttori Tmax
  • Conforme a Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit terminali esterni in rame e alluminio per cavi da 2x35 a 120 mm², progettato per l’utilizzo con interruttori della serie Tmax XT3. Questo kit comprende tre pezzi che consentono un collegamento sicuro e affidabile dei cavi, garantendo una connessione stabile e una trasmissione efficiente della corrente. I terminali sono adatti per cavi flessibili e rigidi, con un range di sezione da 35 mm² fino a 120 mm² (2 AWG fino a 4/0 AWG), e sono dotati di morsetti con coppia di serraggio ottimale per assicurare un fissaggio resistente. L’installazione deve essere effettuata facendo riferimento a un interruttore fisso, con particolare attenzione a fissare i cavi al quadro prima di serrare i morsetti, per garantire sicurezza e stabilità dell’impianto. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo kit una soluzione ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x35...120mm2 3pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT accessori collegamento rame-alluminio 2x35-120mm² XT3 industriale