›

Kit accessori collegamento elettrico 6 pezzi Tmax T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063101R1
Cod. Produttore 1SDA063101R1
Cod. EAN 8015644656447

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T7-T7M-X1 6PCS
  • Tipologia: Terminali frontali 6 pezzi
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Materiale: Componenti in lega di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori Tmax T7, T7M, X1
  • Installazione: Montaggio frontale
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi T7-T7M-X1 composto da 6 pezzi, progettato per l'installazione su interruttori modulari della gamma Tmax. Questo kit consente il collegamento sicuro e affidabile dei cavi elettrici, garantendo una connessione stabile su 3 poli. I terminali sono realizzati per supportare conduttori con sezione adeguata, con valori di coppia di serraggio fino a 18 Nm, assicurando un fissaggio ottimale. Le dimensioni e le tolleranze dei componenti sono studiate per un montaggio preciso, con spazi di lavoro tra 10 e 20 mm e diametri di fori fino a 11 mm. Questo accessorio è ideale per migliorare l'affidabilità e la sicurezza nelle installazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 6pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori collegamento elettrico 6 pezzi Tmax T7-T7M-X1