› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento elettrico 4pz per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066866R1
Cod. Produttore 1SDA066866R1
Cod. EAN 8015644007690

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT1 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi: 4 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Materiale terminali: Rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Tipo prodotto: Kit accessori

Descrizione del prodotto

Kit composto da 4 pezzi di terminali anteriori prolungati fissi, progettati per l’utilizzo con interruttori automatici della serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali consentono un collegamento elettrico sicuro e affidabile, facilitando l’installazione di conduttori mediante fori predisposti per il fissaggio con vite. Il kit è indicato per configurazioni a 4 poli, garantendo una connessione stabile e duratura. La struttura robusta e il design ergonomico assicurano una perfetta integrazione con i dispositivi Tmax XT, migliorando la gestione dei cablaggi e l’efficienza del sistema elettrico. Per il modello XT1 è prevista l’obbligatorietà di una piastra di isolamento con spessore massimo di 1 mm, a cura del cliente, per garantire la sicurezza e la conformità normativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento elettrico 4pz per interruttori Tmax XT1