› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento elettrico 3pz per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066873R1
Cod. Produttore 1SDA066873R1
Cod. EAN 8015644694791

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT3 3PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali anteriori estesi: 3 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Conformità RoHS II: Sì
  • Materiali: Componenti metallici e plastici
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Installazione: Facile montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit di accessori EF XT3 composto da 3 pezzi, progettato per il fissaggio dei terminali anteriori prolungati sui dispositivi di protezione SACE Tmax XT. Questo kit è specificamente adatto per apparecchi con 3 poli e garantisce un collegamento sicuro e affidabile. I terminali anteriori prolungati consentono un’installazione facilitata e una migliore gestione dei cavi, migliorando la funzionalità e la versatilità dell’impianto elettrico. Il kit è compatibile con la serie Tmax XT e permette un fissaggio stabile grazie a componenti di alta qualità, assicurando una connessione elettrica efficiente e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 3pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento elettrico 3pz per interruttori Tmax XT3