› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 70-185mm² XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067168R1
Cod. Produttore 1SDA067168R1
Cod. EAN 8015644010829

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X70...185MM2 XT2 4PCS
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Sezione cavi: 1x70...185 mm²
  • Terminali: Frontali per cavi
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Uso: Connessione cavi

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 70 a 185 mm², progettato per l’utilizzo con interruttori della serie SACE Tmax XT. Questo kit comprende 4 pezzi e consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi in rame o alluminio flessibile e trefolato. È adatto per applicazioni con interruttori a 4 poli e garantisce una connessione robusta grazie alla progettazione specifica per cavi di dimensioni comprese tra 70 e 185 mm² (equivalente a 2/0 AWG fino a 350 Kcmil). Il montaggio richiede il fissaggio dei cavi al quadro prima della serratura dei morsetti, con setti di ancoraggio a cura del cliente. Il kit è indicato per installazioni fisse e assicura un serraggio ottimale con coppie di serraggio specifiche per garantire la sicurezza e la continuità elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x70...185mm2 4pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 70-185mm² XT2