› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 35-120mm² XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067200R1
Cod. Produttore 1SDA067200R1
Cod. EAN 8015644011093

Informazioni principali

  • Connessioni rame-alluminio 2x35-120mm²
  • Terminali frontali per cavi 4 pezzi
  • Compatibile con interruttori Tmax XT
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale terminali CuAl
  • Conformità direttiva RoHS II
  • Adatto per interruttori T1-T3-T4, XT2-XT4-XT5
  • Montaggio semplice e veloce

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 2x35 a 120 mm², specificamente progettato per interruttori della serie Tmax XT4. Questo kit comprende 4 pezzi ed è adatto per un numero di poli pari a 4. I terminali sono realizzati per garantire una connessione affidabile e sicura di cavi in rame o alluminio flessibile o trefolato, con una sezione massima di 120 mm². Il design permette un montaggio semplice e preciso sull’interruttore fisso, assicurando una perfetta integrazione con il quadro elettrico. È importante fissare i cavi al quadro prima di serrare i morsetti per garantire stabilità e sicurezza dell’installazione. I terminali supportano coppie di serraggio specifiche per un fissaggio ottimale e sono compatibili con cavi di diversa natura e dimensione, offrendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x35...120mm2 4pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 35-120mm² XT4