› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 35-120mm² XT3 4pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067188R1
Cod. Produttore 1SDA067188R1
Cod. EAN 8015644010973

Informazioni principali

  • Connessioni per cavi 2x35-120mm²
  • Materiale: rame-alluminio
  • 4 pezzi per kit
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali
  • Compatibile con Tmax T1-T3-T4 e XT2-XT4-XT5
  • Adatto per circuiti Tmax XT3
  • Utilizzo in dispositivi di protezione

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 2x35 mm² fino a 120 mm², specificamente progettati per l'installazione su interruttori SACE Tmax XT3. Questo kit comprende 4 pezzi ed è adatto a collegamenti elettrici che richiedono una connessione sicura e affidabile tra i cavi in rame o alluminio e l'interruttore. I terminali sono realizzati con materiali conduttivi di alta qualità per garantire una bassa resistenza e una elevata capacità di trasporto di corrente. Il design consente un facile fissaggio dei cavi mediante viti con coppia di serraggio adeguata, assicurando stabilità e sicurezza nell'installazione. È importante fissare i cavi al quadro prima di serrare i morsetti, con setti di ancoraggio a cura del cliente, per garantire la corretta tenuta meccanica. Il kit è compatibile con configurazioni a 3 o 4 poli e permette l'uso di cavi flessibili o rigidi, con dimensioni e capacità conformi agli standard indicati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x35...120mm2 4pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 35-120mm² XT3 4pz