› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 120-240mm² Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067184R1
Cod. Produttore 1SDA067184R1
Cod. EAN 8015644695019

Informazioni principali

  • Tipo: Kit FC CuAl 1x120-240mm²
  • Terminali: 4 pezzi con morsetti
  • Compatibilità: Serie Tmax XT
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Applicazione: Collegamento cavi
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Uso: Accessori per Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per cavi in rame e alluminio con sezione fino a 240 mm², compatibili con interruttori SACE Tmax delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende quattro pezzi ed è indicato per connessioni affidabili e sicure su apparecchiature modulari con configurazioni a 3 o 4 poli. I terminali sono realizzati per garantire una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici industriali e civili. La compatibilità con diverse serie Tmax e la capacità di gestire cavi di grande sezione rendono questo kit una soluzione versatile per applicazioni di distribuzione elettrica ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 4pcs WITH CLAMPS CASE XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi rame-alluminio 120-240mm² Tmax XT3