›

Kit accessori collegamento cavi CuAl 4x150mm² Tmax T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060690R1
Cod. Produttore 1SDA060690R1
Cod. EAN 8015644632137

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi
  • Materiale: rame-alluminio
  • Sezione cavi: 4x150mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Tipo: T6 1000
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibile con interruttori Tmax
  • Conforme direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali (FC CuAl) e posteriori (RC) per cavi in rame-alluminio della serie S6-T6, progettati per installazioni fisse. Questo kit comprende 8 pezzi per collegamenti a 4 poli, con sezioni cavo fino a 150 mm². I terminali sono realizzati per garantire una connessione sicura e affidabile tra cavi in rame e alluminio, ottimizzando la conduttività e la resistenza meccanica. Il kit è compatibile con interruttori della serie Tmax T e permette una facile installazione con coppie di serraggio specifiche per assicurare la tenuta ottimale dei cavi. Ideale per applicazioni elettriche industriali dove è richiesta alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4x150mm2 8pcs T6 1000

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori collegamento cavi CuAl 4x150mm² Tmax T6 industriale