› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi CuAl 3x185mm² Tmax T6 800-S6 800

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA023394R1
Cod. Produttore 1SDA023394R1
Cod. EAN 8015644233945

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 3X185MM2 T6 800-S6 800
  • Tipo terminali: Frontali per cavi rame-alluminio
  • Configurazione: Quattro poli
  • Sezione cavi: 3x185 mm²
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T6 800, S6 800
  • Materiale conduttore: Rame-Alluminio
  • Installazione: Kit 1/2

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori (FC CuAl) e posteriori (RC) progettati per il collegamento di cavi in rame-alluminio con tecnologia S6-T6 in versione fissa. Il kit è compatibile con sezioni di cavi fino a 185 mm² e garantisce una connessione sicura e affidabile grazie ai terminali realizzati per assicurare un'ottima conduttività e resistenza meccanica. Il sistema è dotato di viti di serraggio con coppia specifica per garantire la stabilità del collegamento e la durata nel tempo. È indicato per applicazioni elettriche di media e alta potenza, offrendo un'installazione semplice e una manutenzione agevolata. La compatibilità con la serie Tmax assicura un'integrazione ottimale nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT . . TERMINALS FRONT FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM FOUR-POLE S6 800 - T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori collegamento cavi CuAl 3x185mm² Tmax T6 800-S6 800