› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi CuAl 35-95mm² per Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067155R1
Cod. Produttore 1SDA067155R1
Cod. EAN 8015644010492

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi
  • Sezione cavi 1x35...95mm²
  • Materiale rame-alluminio
  • Confezione da 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibile con interruttori Tmax
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Adatto per circuiti industriali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 35 a 95 mm², progettati per l’utilizzo con interruttori della serie Tmax XT. Il kit comprende tre pezzi e consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi in rame e alluminio flessibili o trefolati. È adatto per applicazioni con interruttori a 3 poli, garantendo una connessione robusta e conforme alle specifiche tecniche ABB. I terminali sono realizzati per assicurare una perfetta tenuta meccanica e una facile installazione, con serrare a coppie di 6 Nm per un fissaggio ottimale. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono componenti di alta qualità per la distribuzione e protezione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...95mm2 3pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi CuAl 35-95mm² per Tmax XT