› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi CuAl 35-95mm² per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067156R1
Cod. Produttore 1SDA067156R1
Cod. EAN 8015644010508

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X35...95MM2 XT1 4PCS
  • Applicazione: Terminali frontali per cavi
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Sezione cavi: 1x35...95 mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT XT1
  • Tipo: Terminali FC CuAl

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 35 a 95 mm², progettato per l'utilizzo con interruttori della serie Tmax XT. Questo kit comprende 4 pezzi e consente il collegamento sicuro e affidabile di cavi in rame e alluminio flessibili o trefolati. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per garantire una connessione stabile e duratura, con una capacità di serraggio ottimale fino a 6 Nm. Il design è specificamente studiato per adattarsi ai poli degli interruttori Tmax XT, facilitando l'installazione e la manutenzione. È importante fissare i cavi al quadro prima di serrare i morsetti per assicurare la massima sicurezza e affidabilità dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...95mm2 4pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi CuAl 35-95mm² per interruttori modulari