› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi CuAl 2x150mm² Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054993R1
Cod. Produttore 1SDA054993R1
Cod. EAN 8015644561376

Informazioni principali

  • Tipo: Kit FC CuAl
  • Sezione cavi: 2x150mm²
  • Numero pezzi: 4
  • Terminali: Frontali
  • Materiale conduttore: Rame-Alluminio
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T4, XT
  • Normativa RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per interruttori della serie Tmax. Questo kit comprende 4 pezzi per connessioni su 4 poli, con capacità di collegamento per cavi fino a 2x150 mm². I terminali sono adatti per l’installazione lato carico dell’interruttore, consentendo una distribuzione sicura e affidabile dell’alimentazione a differenti carichi. Realizzati per garantire un fissaggio stabile e una connessione elettrica ottimale, sono compatibili con cavi ramificati e solidi, con specifiche di coppia di serraggio indicate per assicurare la massima sicurezza. L’installazione è facilitata da un design modulare e da accessori dedicati per la serie Tmax. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x150mm2 4pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori collegamento cavi CuAl 2x150mm² Tmax T4