›

Kit accessori collegamento cavi CuAl 150-240mm² Tmax T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051941R1
Cod. Produttore 1SDA051941R1
Cod. EAN 8015644524128

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 150...240MM2 T3 4PCS
  • Applicazione: Terminali rame-alluminio
  • Sezione cavi: 150...240 mm²
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Tipo: Terminali frontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T3
  • Materiale: Rame e alluminio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di 4 pezzi per terminali in rame (CuAl) destinati a cavi con sezione da 150 a 240 mm², progettato come accessorio per interruttori modulari della serie Tmax T3. Questo kit consente una connessione affidabile e sicura dei cavi di media sezione, migliorando l'efficienza dell'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una elevata conducibilità elettrica e resistenza meccanica, assicurando prestazioni durature nel tempo. Ideale per applicazioni di distribuzione elettrica a bassa tensione, facilita il collegamento dei conduttori in modo rapido e sicuro, contribuendo a ottimizzare lo spazio all'interno del quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 150...240mm2 4pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori collegamento cavi CuAl 150-240mm² Tmax T3