› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi CuAl 120-240mm² XT3 6pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067185R1
Cod. Produttore 1SDA067185R1
Cod. EAN 8015644009175

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi Cu-Al 120-240mm²
  • Confezione da 6 pezzi
  • Compatibile con interruttori Tmax XT
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Rame e Alluminio
  • Tipo: Kit terminali FC CuAl
  • Utilizzo: Connessione cavi
  • Montaggio: Terminali frontali con morsetti

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per cavi in rame e alluminio con sezione fino a 240 mm², compatibili con interruttori della serie SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 6 pezzi specifici per l'installazione e il collegamento sicuro dei cavi, garantendo un'elevata affidabilità elettrica e meccanica. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono progettati per facilitare la connessione frontale dei cavi, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione dei cablaggi negli impianti elettrici industriali. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connessioni robuste e durature in sistemi di protezione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 6pcs WITH CLAMPS CASE XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi CuAl 120-240mm² XT3 6pz