› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi CuAl 120-240mm² XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067159R1
Cod. Produttore 1SDA067159R1
Cod. EAN 8015644010737

Informazioni principali

  • Terminali frontali per cavi 1x120-240mm²
  • Materiale: rame-alluminio CuAl
  • Kit composto da 3 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibile con interruttori Tmax XT1
  • Terminali con morsetti per connessione sicura
  • Adatto per cavi rame e alluminio
  • Installazione frontale facilitata

Descrizione del prodotto

Kit terminali frontali FC CuAl per cavi in rame e alluminio da 240 mm², compatibile con interruttori della serie SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende componenti specifici per il collegamento sicuro e affidabile di cavi multipolari (fino a 4 poli) con sezioni esterne fino a 240 mm², garantendo un'ottima conduttività e resistenza meccanica. I terminali sono progettati per un'installazione semplice e rapida, con viti di serraggio che assicurano una tenuta ottimale, e sono adatti sia per cavi rigidi che flessibili. La compatibilità con le diverse versioni della serie Tmax XT rende questo kit un accessorio versatile per applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x120...240mm2 3pcs WITH CLAMPS CASE XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori collegamento cavi CuAl 120-240mm² XT1