› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT accessori collegamento cavi CuAl 1-1,95mm² Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067164R1
Cod. Produttore 1SDA067164R1
Cod. EAN 8015644010782

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X1...95MM2 XT2 4PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale terminali: Rame-Alluminio
  • Sezione cavi: 1 a 95 mm²
  • Numero pezzi: 4
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Tipo: Terminali frontali
  • Applicazione: Collegamento cavi

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per i modelli SACE Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Il kit comprende 4 pezzi adatti per conduttori con sezioni da 1 mm² fino a 95 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali supportano sia cavi rigidi che flessibili in rame e alluminio, con una gamma di diametri e sezioni specifiche per ogni tipo di interruttore Tmax. Le coppie di serraggio variano in base alla sezione del cavo, assicurando un fissaggio ottimale e conforme agli standard tecnici. Questo accessorio è indispensabile per un’installazione precisa e performante degli interruttori della serie Tmax XT, offrendo compatibilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x1...95mm2 4pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT accessori collegamento cavi CuAl 1-1,95mm² Tmax XT2