› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori collegamento cavi 300mm² Tmax T5 400

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055025R1
Cod. Produttore 1SDA055025R1
Cod. EAN 8015644561703

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile rame-alluminio
  • Sezione cavo: 1x300 mm²
  • Quantità: 4 pezzi
  • Tipo: FC CuAl
  • Per interruttori Tmax T5 400
  • Materiale: lega di rame e alluminio

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per l'installazione sul lato carico degli interruttori Tmax T5. Il kit comprende 4 pezzi per un collegamento sicuro e affidabile di cavi con sezione fino a 300 mm². Questi terminali sono ideali per la distribuzione dell'alimentazione a diversi carichi, garantendo una connessione stabile e duratura. La struttura è realizzata per supportare sia cavi in rame che in alluminio, con specifiche di coppia di serraggio ottimizzate per assicurare la massima efficienza e sicurezza elettrica. L'installazione è semplice e conforme agli standard IEC e UL per cavi ramificati, con dimensioni e valori di coppia adeguati per garantire prestazioni elevate e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x300mm2 4pcs T5 400

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori collegamento cavi 300mm² Tmax T5 400