› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori cablaggio cavi CuAl 95-185mm² per interruttori Tmax XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067179R1
Cod. Produttore 1SDA067179R1
Cod. EAN 8015644010935

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali per cavi
  • Compatibile con rame e alluminio
  • Sezione cavi 1x95...185 mm²
  • Confezione da 3 pezzi
  • Tipo: FC CuAl
  • Adatto per Tmax T1-T3-T4 e XT
  • Montaggio su interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettati per l’installazione su interruttori della serie SACE Tmax XT3. Questi terminali sono specificamente realizzati per il collegamento di cavi in rame e alluminio con sezioni da 95 a 185 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. Il kit comprende 3 pezzi, ottimizzati per l’uso con sistemi elettrici trifase a 3 poli. I terminali assicurano una coppia di serraggio adeguata per mantenere la stabilità del collegamento elettrico, riducendo le perdite di contatto e migliorando la conduzione. Sono compatibili con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4, con particolare attenzione alla versatilità e alla facilità di montaggio. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta alta efficienza nel collegamento di cavi di potenza, garantendo durata e sicurezza nell’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x95...185mm2 3pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori cablaggio cavi CuAl 95-185mm² per interruttori Tmax XT3