› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori cablaggio cavi CuAl 35-95mm² per interruttori Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067158R1
Cod. Produttore 1SDA067158R1
Cod. EAN 8015644694999

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X35...95MM2 XT1 8PCS
  • Funzione: Terminali frontali per cavi
  • Materiale: Rame e alluminio
  • Sezione cavi: 1x35...95 mm²
  • Quantità: 8 pezzi
  • Compatibilità: Serie Tmax XT1
  • Applicazione: Accessori per Tmax XT
  • Tipo: Kit terminali FC CuAl

Descrizione del prodotto

Kit di terminali esterni FC CuAl per cavi da 35 a 95 mm² (2 AWG...4/0 AWG), progettato per l'installazione su interruttori fissi della serie SACE Tmax XT. Il kit comprende 8 pezzi e consente un collegamento affidabile e sicuro di cavi in rame o alluminio flessibili o trefolati. I terminali sono ottimizzati per garantire una connessione stabile e duratura, con una coppia di serraggio consigliata di 13,5 Nm. Il design facilita il fissaggio dei cavi al quadro elettrico prima della serratura dei morsetti, assicurando una corretta installazione e una perfetta tenuta elettrica. Questo kit è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x35...95mm2 8pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori cablaggio cavi CuAl 35-95mm² per interruttori Tmax XT1