› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz terminali regolabili Tmax T4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055007R1
Cod. Produttore 1SDA055007R1
Cod. EAN 8015644561512

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T4 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali posteriori regolabili 8 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Tipo di montaggio: Posteriore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit accessori per interruttori automatici modulari Tmax T4, composto da 8 pezzi. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura su interruttori a 4 poli, questo kit è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano affidabilità e durata nel tempo. Include terminali di connessione e componenti specifici per l'adattamento ai circuiti Tmax, ottimizzando la funzionalità e la protezione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, il kit supporta la conformità alle normative RoHS, assicurando un prodotto rispettoso dell'ambiente e delle direttive europee sui materiali pericolosi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8pz terminali regolabili Tmax T4 industriale