› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz terminali regolabili per interruttori modulari installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063119R1
Cod. Produttore 1SDA063119R1
Cod. EAN 8015644656621

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T7-T7M-X1 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali: Regolabili posteriori
  • Quantità: 8 pezzi
  • Compatibilità: Per Tmax T7, T7M, X1
  • Materiale: Leghe metalliche
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Terminali posteriori per interruttore fisso adatti per i modelli T7, T7M, X1, XT7 e XT7M. Il kit comprende 8 pezzi progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. I terminali sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e conduttività ottimale. La coppia di serraggio consigliata è di 20 Nm, garantendo un fissaggio stabile e duraturo. Ideali per applicazioni in ambito elettrico industriale, questi accessori assicurano facilità di montaggio e manutenzione, migliorando la funzionalità degli interruttori fissi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 8pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8pz terminali regolabili per interruttori modulari installazione elettrica