› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz terminali regolabili per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066948R1
Cod. Produttore 1SDA066948R1
Cod. EAN 8015644008529

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT3 8PCS
  • Tipologia: Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT3
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Il prodotto rappresentato è un kit di accessori per interruttori automatici della serie Tmax XT, specificamente un kit R XT3 composto da 8 pezzi. Si tratta di terminali posteriori orientabili fissi, progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile su interruttori Tmax XT3. Questi terminali sono realizzati con materiali isolanti di alta qualità, caratterizzati da una copertura nera che assicura protezione e isolamento, e da una parte metallica per il fissaggio e la connessione elettrica. Il kit è adatto per un numero di poli pari a 4, offrendo una soluzione modulare e versatile per l’installazione e la manutenzione degli interruttori. La compatibilità è specifica per la serie Tmax XT, garantendo un’installazione semplice e precisa, con un fissaggio che assicura una connessione stabile e durevole nel tempo. Questo tipo di accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici di dispositivi di protezione e comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8pz terminali regolabili per interruttori modulari