› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz terminali frontali Tmax T4 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054975R1
Cod. Produttore 1SDA054975R1
Cod. EAN 8015644561147

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T4 8PCS
  • Terminali frontali: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax T4
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker
  • Installazione: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi per interruttori Tmax T4 e T5 Rc B Type, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il kit comprende 8 pezzi adatti a 4 poli, con dimensioni specifiche per cavi e barre isolate, che consentono l’installazione con diametri minimi e massimi variabili (da 8,5 a 35 mm a seconda del modello T4 o T5). La coppia di serraggio è calibrata a 18 Nm per T4 e 28 Nm per T5, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8pz terminali frontali Tmax T4 installazione elettrica