› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz terminali estesi T3 per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051493R1
Cod. Produttore 1SDA051493R1
Cod. EAN 8015644519131

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T3 8PCS
  • Terminali frontali estesi: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Unità di sgancio: Termomagnetica / Elettronica
  • Protezione: IP40 kit
  • Viti sigillabili: Sì
  • Conformità RoHS: Conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit ES T3 8PCS è un set di accessori specificamente progettato per i circuit breaker della serie Tmax T3 di ABB, dedicato a garantire un'installazione semplice e funzionale. Questo kit è composto da 8 pezzi che facilitano il montaggio e l'integrazione del circuito breaker nell'impianto elettrico. I componenti sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare robustezza e affidabilità nel tempo, mantenendo le caratteristiche di sicurezza e protezione tipiche della linea Tmax. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezioni fino a 250 A, con dimensioni compatte e un design che ottimizza lo spazio all'interno del quadro elettrico. Grazie a questo set, si ottimizza la gestione dei collegamenti e si semplifica la manutenzione, garantendo un'elevata efficienza operativa e la massima sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8pz terminali estesi T3 per distribuzione elettrica