› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz per interruttori Tmax T7 installazione quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063111R1
Cod. Produttore 1SDA063111R1
Cod. EAN 8015644656546

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T7-T7M-X1 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Distanza morsetti frontali: Estesa
  • Numero pezzi: 8
  • Tipo terminali: T7, T7M, X1
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Materiale: Rame e leghe
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori Tmax T7, T7M e X1, composto da 8 pezzi, progettato per l'estensione e la separazione dei terminali anteriori fissi. I terminali anteriori prolungati e divaricati migliorano la connessione elettrica e facilitano l'installazione in impianti con configurazioni multiple. Il kit è adatto per interruttori con 4 poli e consente un serraggio ottimale con coppie di 18 Nm e 2,5 Nm, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. L'accessorio è realizzato per migliorare la gestione dei collegamenti elettrici, assicurando stabilità meccanica e continuità di contatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8pz per interruttori Tmax T7 installazione quadro elettrico