› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz per interruttori Tmax T industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050689R1
Cod. Produttore 1SDA050689R1
Cod. EAN 8015644509811

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES T6 - S6 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Distanza terminali: Estesa anteriore
  • Numero poli: Quattro poli
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax T6
  • Materiale terminali: Rame e lega CuAl
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati divaricati (ES) per interruttori fissi S6 e T6, progettati per facilitare il collegamento elettrico su 4 poli. Questo kit di accessori è specificamente studiato per garantire una connessione affidabile e sicura, con una coppia di serraggio di 9 Nm. I terminali sono realizzati per adattarsi alle versioni S6 630, T6 630, S6 800, T6 800 e T6 1000, assicurando compatibilità e robustezza. Il design dei terminali ES consente una distribuzione ottimale della corrente e una migliore gestione degli spazi nel quadro elettrico, migliorando l’efficienza dell’impianto. Questi componenti sono essenziali per l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici industriali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXETENDED FRONT TERMINALS DISTANCE FOUR-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8pz per interruttori Tmax T industriale