› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz frontali per interruttori XT3 installazione quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066860R1
Cod. Produttore 1SDA066860R1
Cod. EAN 8015644007638

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F XT3 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali: 8 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Montaggio: Frontale
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Metallo e plastica
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 8 pezzi per interruttori SACE Tmax XT3, progettato per l'installazione di terminali anteriori fissi. Il kit è adatto per interruttori a 4 poli, garantendo un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Include terminali e componenti specifici per il fissaggio anteriore, ottimizzati per la serie Tmax XT3, con coppie di serraggio adeguate per assicurare una connessione stabile. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità, assicurando facilità di montaggio e compatibilità con gli interruttori della gamma Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8pz frontali per interruttori XT3 installazione quadri elettrici