› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz collegamento sicuro serie Tmax XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066896R1
Cod. Produttore 1SDA066896R1
Cod. EAN 8015644007805

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT2 8PCS
  • Terminali frontali estesi: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Tipo prodotto: Kit di estensione terminali

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori divaricati progettati per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT, specificamente compatibili con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo set comprende 8 pezzi che facilitano il collegamento frontale dei cavi, garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati con materiali resistenti, adatti a supportare tensioni superiori a 440 V, e sono dimensionati per adattarsi a configurazioni fino a 4 poli. L'installazione è semplice grazie al design studiato per l'uso con interruttori fissi, ottimizzando la gestione dei cablaggi e migliorando l'accessibilità per manutenzioni e ispezioni. Il kit assicura un fissaggio robusto con coppie di serraggio specifiche per ogni tipo di interruttore, garantendo stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8pz collegamento sicuro serie Tmax XT2