› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8pz collegamento rame per interruttori XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066916R1
Cod. Produttore 1SDA066916R1
Cod. EAN 8015644008208

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT3 8PCS
  • Terminali frontali rame
  • Numero pezzi: 8
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità con interruttori Tmax XT
  • Materiale: lega di rame
  • Uso: connessione cavi
  • Conformità RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame per cavi, specificamente progettato per gli interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit consente un collegamento affidabile e sicuro dei cavi in rame, con una capacità di serraggio ottimale per sezioni da 2,5 mm² fino a 70 mm², garantendo una coppia di serraggio di 7 Nm. I terminali sono adatti sia per cavi flessibili che rigidi, con un design che facilita l'installazione sui modelli MCCB e MCP della serie Tmax XT. La struttura è realizzata in materiale conduttivo di alta qualità per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8pz collegamento rame per interruttori XT3