› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali XT4 interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066880R1
Cod. Produttore 1SDA066880R1
Cod. EAN 8015644007836

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT4 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi: 8 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità RoHS II: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Funzione: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Kit di accessori EF XT4 composto da 8 pezzi, progettato per l'installazione su interruttori automatici della serie SACE Tmax XT. Questo kit include terminali anteriori prolungati fissi, compatibili con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4, che facilitano il collegamento elettrico aumentando la superficie di contatto e migliorando la connettività. Il prodotto è adatto per configurazioni a 4 poli, garantendo una connessione sicura e affidabile. L'accessorio è realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici industriali e civili. È indicato per applicazioni che richiedono un'estensione dei terminali frontali, migliorando la facilità di cablaggio e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali XT4 interruttori Tmax