› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali XT2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066872R1
Cod. Produttore 1SDA066872R1
Cod. EAN 8015644007553

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT2 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi: 8 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Materiali conformi: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Tipo prodotto: Kit accessori
  • Utilizzo: Estensione terminali frontali

Descrizione del prodotto

Kit EF XT2 8PCS è un set di terminali anteriori prolungati fissi progettati per la serie SACE Tmax XT, specificamente per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questi terminali consentono un collegamento elettrico facilitato e sicuro, migliorando la connettività dei dispositivi. Il kit è adatto per un numero di poli pari a 4 e garantisce un fissaggio stabile con coppie di serraggio specifiche per ogni modello (ad esempio, 6 Nm per XT1 e XT2, 8 Nm per XT3 e XT4). L'accessorio è realizzato per garantire affidabilità e durata nel tempo, ottimizzando l’installazione e la manutenzione degli interruttori automatici Tmax XT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali XT2 per impianti elettrici