› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali Tmax T5 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055035R1
Cod. Produttore 1SDA055035R1
Cod. EAN 8015644561802

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T5 8PCS
  • Terminali frontali estesi: 8 pezzi T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale terminali: Leghe di rame e alluminio
  • Compatibilità: Tmax T4-T5 e XT XT1-XT5
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Esenzioni piombo: Fino a 4% in leghe rame
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit EF T5 8 pezzi composto da terminali anteriori prolungati fissi progettati per circuit breaker Tmax T5. Questi terminali offrono una connessione affidabile e sicura per apparecchiature elettriche con 4 poli, garantendo una tensione nominale di esercizio superiore a 500V. Il kit è ideale per estendere la capacità di collegamento frontale dei dispositivi, facilitando l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative RoHS. La coppia di serraggio specifica per i terminali T5 è di 28 Nm, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali Tmax T5 installazione elettrica