› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali per interruttori Tmax T applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055011R1
Cod. Produttore 1SDA055011R1
Cod. EAN 8015644561161

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F A3-T5 8PCS
  • Terminali frontali: 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: per Tmax T5
  • Materiale: componenti per circuit breaker
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: kit accessori
  • Tipo: terminali frontali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori composto da 8 pezzi progettato per l'installazione e la manutenzione di interruttori automatici della serie Tmax T. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una perfetta integrazione con i dispositivi di protezione elettrica, facilitando il montaggio e la gestione dei circuiti. Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs A3-T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8 pezzi terminali frontali per interruttori Tmax T applicazioni industriali e civili