› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi terminali estesi XT4 interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066904R1
Cod. Produttore 1SDA066904R1
Cod. EAN 8015644008086

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT4 8PCS
  • Distanza terminali: Estesa anteriore
  • Numero pezzi: 8
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per Tmax XT4
  • Tipo accessorio: Kit terminali
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di terminali anteriori divaricati per interruttori fissi della serie SACE Tmax XT, specificamente adatto per 4 poli. Questo kit, denominato KIT ES XT4 8PCS, è progettato per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4 e consente il collegamento frontale dei cavi alla parte fissa dell'interruttore. I terminali sono realizzati per garantire una connessione sicura e affidabile, con fori predisposti per il fissaggio mediante viti. Il kit facilita l'installazione e la manutenzione degli interruttori, migliorando la gestione dei collegamenti elettrici. La compatibilità con diverse versioni della serie Tmax XT e la qualità costruttiva rendono questo accessorio ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8 pezzi terminali estesi XT4 interruttori Tmax