› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT accessori 8 pezzi terminali estesi XT3 per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066876R1
Cod. Produttore 1SDA066876R1
Cod. EAN 8015644007591

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF XT3 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Terminali frontali estesi: 8 pezzi
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Materiale terminali: FC CuAl e FC Cu
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Esenzioni RoHS: Presenza controllata di piombo
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit EF XT3 8PCS è un set di accessori specificamente progettato per i dispositivi della serie SACE Tmax XT, in particolare per i modelli XT3. Questo kit comprende terminali anteriori prolungati fissi, che consentono un collegamento elettrico sicuro e affidabile su 4 poli, garantendo una gestione ottimale della corrente. I terminali sono realizzati con materiali resistenti e sono progettati per facilitare l'installazione e la manutenzione, assicurando una connessione stabile e duratura. Il kit è compatibile con i dispositivi della serie Tmax XT, offrendo una soluzione versatile per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT accessori 8 pezzi terminali estesi XT3 per distribuzione elettrica