› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi per interruttori Tmax T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063106R1
Cod. Produttore 1SDA063106R1
Cod. EAN 8015644656492

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T7-T7M-X1 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Terminali frontali estesi
  • Quantità: 8 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di accessori EF T7-T7M-X1 composto da terminali anteriori prolungati e divaricati fissi, progettati per migliorare la connessione elettrica su interruttori della serie Tmax. I terminali frontali estesi e svasati garantiscono una migliore accessibilità e affidabilità nei collegamenti, supportando fino a 4 poli. Il kit include componenti specifici per l'installazione su modelli T7, T7M e X1, con viti di serraggio a coppia controllata (18 Nm per i terminali principali e 2,5 Nm per gli accessori), assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e sicurezza nei collegamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 8pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8 pezzi per interruttori Tmax T7-T7M-X1