› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi per interruttori Tmax T 630/800A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060424R1
Cod. Produttore 1SDA060424R1
Cod. EAN 8015644628987

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T6 630/800 - S6 630/800 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali: 8 pezzi
  • Compatibilità: T6 630/800 - S6 630/800
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Normativa: Direttiva 2011/65/EU (RoHS II)
  • Conformità: Restrizione sostanze pericolose

Descrizione del prodotto

Kit di accessori specifico per interruttori Tmax T, progettato per correnti nominali di 630 e 800 A. Composto da 8 pezzi, questo kit garantisce un'installazione sicura e affidabile, facilitando il collegamento elettrico e migliorando la gestione dei circuiti ad alta potenza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e performance ottimali in ambienti elettrici industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e precisi per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs T6 630/800 - S6 630/800

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8 pezzi per interruttori Tmax T 630/800A