›

Kit accessori 8 pezzi per collegamento Tmax T7-T7M industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063102R1
Cod. Produttore 1SDA063102R1
Cod. EAN 8015644656454

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT F T7-T7M-X1 8PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali: 8 pezzi
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Tipo di montaggio: Frontale
  • Materiale: Componenti per circuit breaker
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori fissi T7-T7M-X1, progettato per l’installazione su dispositivi di protezione elettrica. Composto da 8 pezzi, consente il collegamento sicuro e affidabile di conduttori con dimensioni comprese tra 10 e 15 mm e una coppia di serraggio di 18 Nm. I terminali sono compatibili con sistemi a 4 poli e garantiscono una connessione stabile grazie a componenti di alta qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio frontale robusto e duraturo, assicurando prestazioni ottimali e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 8 pezzi per collegamento Tmax T7-T7M industriale