› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi frontali XT4 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066864R1
Cod. Produttore 1SDA066864R1
Cod. EAN 8015644007676

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Kit frontali: 8 pezzi XT4
  • Tipo: Terminali frontali
  • Compatibilità: Tmax XT2, XT4, XT5
  • Materiale: Rame e leghe di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Montaggio: Facile e rapido

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per il sistema SACE Tmax XT, specificamente progettato per la versione XT4. Il kit comprende 8 pezzi destinati a terminali anteriori fissi, garantendo un collegamento sicuro e affidabile per 4 poli. Progettato per l'installazione su dispositivi di protezione elettrica, assicura compatibilità e facilità di montaggio con la serie Tmax XT. Gli accessori sono realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e performance elevate nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Il kit è ideale per ottimizzare il cablaggio e migliorare la gestione dei collegamenti elettrici nei quadri di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS 8pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8 pezzi frontali XT4 per quadri elettrici