› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 8 pezzi estensione terminali frontali XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066900R1
Cod. Produttore 1SDA066900R1
Cod. EAN 8015644008048

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ES XT3 8PCS
  • Distanza frontale: estesa per 8 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: per Tmax XT3
  • Materiale: componenti conformi RoHS II
  • Funzione: terminali frontali estesi
  • Applicazione: accessorio per interruttori
  • Conformità: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori divaricati per interruttori fissi delle serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettati per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questi terminali sono compatibili con interruttori a 4 poli. Realizzati con materiali resistenti, assicurano una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Il kit comprende 8 pezzi ed è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta elevata qualità e prestazioni nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS DISTANCE 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 8 pezzi estensione terminali frontali XT3