› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali regolabili Tmax T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060427R1
Cod. Produttore 1SDA060427R1
Cod. EAN 8015644629014

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T6 6PCS
  • Tipo terminali: Regolabili posteriori
  • Numero pezzi: 6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Materiale terminali: Rame e leghe
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori Tmax T6, composto da 6 pezzi. Questo kit è progettato per migliorare la funzionalità e la connettività degli interruttori modulari di tipo Tmax, particolarmente indicato per applicazioni elettriche che richiedono un numero di poli pari a 3. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Gli accessori inclusi facilitano l’installazione e la manutenzione, assicurando una perfetta integrazione con i circuiti di protezione e controllo. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, questo kit supporta la gestione sicura e efficiente del flusso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 6pcs T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6pz terminali regolabili Tmax T6 industriale