› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali regolabili per Tmax XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066939R1
Cod. Produttore 1SDA066939R1
Cod. EAN 8015644008437

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT1 6PCS
  • Tipo: Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT XT1
  • Materiale: Leghe di rame e acciaio
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di accessori per la serie Tmax XT, specificamente un kit con 6 pezzi indicato come KIT R XT1 6PCS. Si tratta di terminali posteriori orientabili e fissi per interruttori automatici delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4, utilizzati per il collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questi terminali sono progettati per un numero di poli pari a 3, garantendo una connessione stabile e durevole. L'immagine mostra terminali con una parte conduttrice in metallo e una guaina isolante nera, indicativa della loro funzione di collegamento elettrico. Il kit è ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una connessione robusta e modulare tra componenti di protezione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 6pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6pz terminali regolabili per Tmax XT1