› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali regolabili per interruttori Tmax T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051496R1
Cod. Produttore 1SDA051496R1
Cod. EAN 8015644519162

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R T3 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Terminali posteriori regolabili
  • Quantità: 6 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Materiale: Viti sigillabili
  • Protezione: IP40 (kit opzionale)
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per interruttori automatici modulari della serie Tmax T3, composto da 6 pezzi. Questo set è progettato per facilitare l'installazione e la manutenzione degli interruttori Tmax T3, garantendo una perfetta integrazione e funzionalità. Gli accessori inclusi sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità in ambienti elettrici professionali. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, il kit supporta la protezione e il controllo efficiente dei circuiti, mantenendo la compatibilità con le caratteristiche tecniche degli interruttori Tmax T3. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 6pcs T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6pz terminali regolabili per interruttori Tmax T3