› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali posteriori regolabili XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066947R1
Cod. Produttore 1SDA066947R1
Cod. EAN 8015644008512

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT R XT3 6PCS
  • Terminali posteriori regolabili
  • Numero pezzi: 6
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT3
  • Materiale conforme RoHS II
  • Facile installazione
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un kit di accessori per il sistema SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT3. Il kit comprende sei pezzi che includono terminali posteriori orientabili, ideali per facilitare il collegamento elettrico in apparecchiature di protezione e comando. Questi terminali sono realizzati per garantire una connessione sicura e affidabile, con una coppia di serraggio di 8 Nm per il modello XT3, come indicato nelle istruzioni tecniche (documento 1SDH000719R0809 - B1104, pagine 1 e 2). Il design modulare e la compatibilità con il sistema Tmax XT rendono questo kit un componente essenziale per l'installazione e la manutenzione di dispositivi elettrici industriali, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS ADJUSTABLE 6pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori 6pz terminali posteriori regolabili XT3