› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori 6pz terminali frontali T6 1000 per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA064321R1
Cod. Produttore 1SDA064321R1
Cod. EAN 8015644671761

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT EF T6 1000 6PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali estesi: 6 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Tipo di terminali: Frontali estesi
  • Materiale: Rame e leghe
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Terminali anteriori prolungati (EF) per interruttori fissi Tmax T6 1000, progettati per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo kit comprende 6 pezzi e si adatta a configurazioni a 3 poli. I terminali sono realizzati per facilitare l'installazione e migliorare la connessione nei sistemi elettrici industriali, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. L'installazione prevede una coppia di serraggio di 9 Nm per garantire stabilità e sicurezza del collegamento. Questi accessori sono ideali per ottimizzare le prestazioni degli interruttori Tmax T6 1000, offrendo una soluzione robusta e duratura per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENDED FRONT TERMINALS 6pcs T6 1000

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori 6pz terminali frontali T6 1000 per interruttori Tmax